pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY524MXR TYRAP 3,6X140 NEROUV 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY524MXR TYRAP 3,6X140 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 139.7 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.31 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363065548

Codice prodotto

ABBTY524MXR

Cod. produttore

TY524MXR

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

139.7 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.31 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Ty-Rap® in nylon 6,6 resistente alle intemperie Fascetta per cavi resistente agli agenti atmosferici che è ideale per l'uso nelle applicazioni all'aperto o dove sono presenti radiazioni UV. Caratteristiche e vantaggi: • Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. • Uso in applicazioni interne ed esterne. • Bordi arrotondati per evitare danni ai fasci. • Bloccaggio resistente. • Coda progettata per ridurre lo slittamento durante l'installazione. • Infiammabilità UL94V-. . TYRAP FASCETTA 3.6X140 MM P.6,6 NE.UV 1. 0