ABB SPA - ABBTY524MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
5415022507089
Codice prodotto
ABBTY524MR-NDT
Cod. produttore
TY524MR-NDT
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
133 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...60 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri