ABB SPA - ABBTY523MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 2,3X93 BLU 100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 92 mm
Colore - Blu
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 50 N
Confezione
1 PZ
EAN
5415022507072
Codice prodotto
ABBTY523MR-NDT
Cod. produttore
TY523MR-NDT
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
92 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
50 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri