ABB SPA - ABBTY46MDX TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NEROUV 500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 184.2 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
500 PZ
EAN
5414363064978
Codice prodotto
ABBTY46MDX
Cod. produttore
TY46MDX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
184.2 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2