ABB SPA - ABBTY46MD TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.81 mm
Lunghezza nastro - 184.15 mm
Spessore nastro - 1.41 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
500 PZ
EAN
5414363064923
Codice prodotto
ABBTY46MD
Cod. produttore
TY46MD
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.81 mm
Lunghezza nastro:
184.15 mm
Spessore nastro:
1.41 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


