pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28M-4 TYRAP 4,8X361 GIALLO 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY28M-4 TYRAP 4,8X361 GIALLO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360.5 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Giallo

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363063537

Codice prodotto

ABBTY28M-4

Cod. produttore

TY28M-4

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.82 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360.5 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Giallo

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

850...850 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta ABB - serie/ modello ABBTY28M-4 - - TYRAP 4 8X361 GIALLO 1000PZ