ABB SPA - ABBTY27M-2 TYRAP 7X340 ROSSO 500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 340 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1.65 mm
Confezione
500 PZ
EAN
5414363063278
Codice prodotto
ABBTY27M-2
Cod. produttore
TY27M-2
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
340 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1.65 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2