ABB SPA - ABBTY271MX-RW TYRAP RW 7X150 NEROUV 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
500 PZ
EAN
5415022180213
Codice prodotto
ABBTY271MX-RW
Cod. produttore
TY271MX-RW
Produttore
ABB
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


