ABB SPA - ABBTY253MX-RW TYRAP RW 4,8X290 NEROUV 1000PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 295 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.41 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5415022180183
Codice prodotto
ABBTY253MX-RW
Cod. produttore
TY253MX-RW
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
295 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.41 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione MIL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2