ABB SPA - ABBTY253M-7 TYRAP 4,8X290 PORPORA 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 289.7 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Viola
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
15000 PZ
EAN
5414363062387
Codice prodotto
ABBTY253M-7
Cod. produttore
TY253M-7
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
289.7 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Viola
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
850...850 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


