pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY253M-1 TYRAP 4,8X290 MARRONE 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY253M-1 TYRAP 4,8X290 MARRONE 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 289.7 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Marrone

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363062318

Codice prodotto

ABBTY253M-1

Cod. produttore

TY253M-1

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.82 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

289.7 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Marrone

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

850...850 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta ABB - serie/ modello ABBTY253M-1 - - TYRAP 4 8X290 MARRONE 1000PZ