pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY234MX-RW TYRAP RW 2,3X356 NEROUV 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY234MX-RW TYRAP RW 2,3X356 NEROUV 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 356 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5415022260533

Codice prodotto

ABBTY234MX-RW

Cod. produttore

TY234MX-RW

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

356 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP RW 2 3X356 NEROUV 1000PZ