pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY232MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X203 BIANCO 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY232MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X203 BIANCO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5415022180350

Codice prodotto

ABBTY232MFR-RW

Cod. produttore

TY232MFR-RW

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 2 3X203 BIANCO 1000PZ