ABB SPA - ABBTY225-50-100 TYFAST 4,6X228 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 215 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
5414363061342
Codice prodotto
ABBTY225-50-100
Cod. produttore
TY225-50-100
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
215 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


