ABB SPA - ABBTY200-40X-C TYFAST 3,6X203 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
5415022524383
Codice prodotto
ABBTY200-40X-C
Cod. produttore
TY200-40X-C
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


