pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY1200-175X TYFAST 8,6X1233 NEROUV 50PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY1200-175X TYFAST 8,6X1233 NEROUV 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9.1 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1220 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5415022140903

Codice prodotto

ABBTY1200-175X

Cod. produttore

TY1200-175X

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

9.1 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1220 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

778 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYFAST 8 6X1233 NEROUV 50PZ