ABB SPA - ABBTY100-18 TYFAST 2,4X115 NAT 1000PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 112 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.12 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363060215
Codice prodotto
ABBTY100-18
Cod. produttore
TY100-18
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
112 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.12 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2