ABB SPA - ABBTR6300 TR 6 TRASFORMATORE TOROIDALE 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 5000 A
Apertura in altezza - 386...386 mm
Apertura in larghezza - 386...386 mm
Diametro dell'apertura - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542185413
Codice prodotto
ABBTR6300
Cod. produttore
TR6300
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
5000 A
Apertura in altezza:
386...386 mm
Apertura in larghezza:
386...386 mm
Diametro dell'apertura:
300 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto


