pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF6540 TF65-40 Rele' termico 30-40 CL:10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTF6540 TF65-40 Rele' termico 30-40 CL:10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 30...40 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614482939

Codice prodotto

ABBTF6540

Cod. produttore

TF6540

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

30...40 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

TF65-40 RELE TERMICO 30-40 CL 10