pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF6533 TF65-33 Rele' termico 25-33 CL:10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTF6533 TF65-33 Rele' termico 25-33 CL:10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 25...33 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614482922

Codice prodotto

ABBTF6533

Cod. produttore

TF6533

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

25...33 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

TF65-33 RELE TERMICO 25-33 CL 10