pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF4238 TF42-38 RELE TERMICO 35-38 CLASSE 10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 35...38 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614398179

Codice prodotto

ABBTF4238

Cod. produttore

TF4238

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

35...38 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

Relè termico di sovraccarico per contattori AF09 ... AF38 • Applicazione: protezione dai sovraccarichi, classe di intervento 10, protezione da mancanza di fase, reset manuale o automatico selezionabile • Descrizione: larghezza 45 mm, elementi di comando piombabili