ABB SPA - ABBTEC15/4.5 TERMINALE TEC >2:1 D?15 SACCHETTO 100P BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 15 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.5 mm
Sezione nominale - 5...12 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 44 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363109808
Codice prodotto
ABBTEC15/4.5
Cod. produttore
TEC15/4.5
Produttore
ABB
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
15 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.5 mm
Sezione nominale:
5...12 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
44 mm
Privo di alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Rapporto di restringimento:
2:1
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C