ABB SPA - ABBTC5357 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 44.45 mm 
- Larghezza - 19.1 mm 
- Tipo di fissaggio - Altri 
- Altezza - 15.9 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
5414363059080
Codice prodotto
ABBTC5357
Cod. produttore
TC5357
Produttore
ABB
Lunghezza:
44.45 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
15.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


