pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5350A-TB TYRAP BAS.ADESIVA H 14MM POLY.6,6NAT.100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC5350A-TB TYRAP BAS.ADESIVA H 14MM POLY.6,6NAT.100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363059042

Codice prodotto

ABBTC5350A-TB

Cod. produttore

TC5350A-TB

Produttore

ABB

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

22 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

12.5 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

TYRAP BAS.ADESIVA H 14MM POLY.6 6NAT.100 PER FASCETTE