pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC376 TYRAP BAS. VITE 17.5X17MM POLY.6,6NAT.10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC376 TYRAP BAS. VITE 17.5X17MM POLY.6,6NAT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 44.45 mm

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 17 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058793

Codice prodotto

ABBTC376

Cod. produttore

TC376

Produttore

ABB

Lunghezza:

44.45 mm

Larghezza:

17.5 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

17 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS. VITE 17.5X17MM POLY.6 6NAT.10 PER FASCETTE