pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC347X TYRAP BAS.VITE 29X29MM POLY.6,6NE.UV1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC347X TYRAP BAS.VITE 29X29MM POLY.6,6NE.UV1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.58 mm

  • Larghezza - 28.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 8.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.6 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

5414363058632

Codice prodotto

ABBTC347X

Cod. produttore

TC347X

Produttore

ABB

Lunghezza:

28.58 mm

Larghezza:

28.6 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

8.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9.6 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE 29X29MM POLY.6 6NE.UV1000 PER FASCETTE