pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC345AX BASE 4VIE PA6,6 NERO UV AD.25,4X25,4 100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC345AX BASE 4VIE PA6,6 NERO UV AD.25,4X25,4 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.58 mm

  • Larghezza - 28.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 5.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363058595

Codice prodotto

ABBTC345AX

Cod. produttore

TC345AX

Produttore

ABB

Lunghezza:

28.58 mm

Larghezza:

28.6 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

5.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.2 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

BASE 4VIE PA6 6 NERO UV AD.25 4X25 4 100 PER FASCETTE