ABB SPA - ABBTC342A-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO AUTOAD. NYLON RILEVABI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.58 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 6.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5415022188349
Codice prodotto
ABBTC342A-NDT
Cod. produttore
TC342A-NDT
Produttore
ABB
Lunghezza:
28.58 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
6.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
0...65 °C