pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC142-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO VITE POLIPROPILENE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC142-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO VITE POLIPROPILENE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 23.4 mm

  • Larghezza - 14.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 10.67 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5415022188318

Codice prodotto

ABBTC142-NDT

Cod. produttore

TC142-NDT

Produttore

ABB

Lunghezza:

23.4 mm

Larghezza:

14.2 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

10.67 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Colore:

Blu

Diametro del foro di montaggio:

5.2 mm

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporto a sella, Metodo di montaggio: VITE