ABB SPA - ABBTC141-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO VITE NYLON RILEVABI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.02 mm
Larghezza - 11.1 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.38 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5415022188301
Codice prodotto
ABBTC141-NDT
Cod. produttore
TC141-NDT
Produttore
ABB
Lunghezza:
17.02 mm
Larghezza:
11.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.38 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
3.8 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C