ABB SPA - ABBTC121-TB TYRAP AC.MON.11.3X10.5MM POLY.6,6NAT.100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 11.2 mm
Larghezza - 11.3 mm
Tipo di fissaggio - Con clip a innesto
Altezza - 10.54 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363075028
Codice prodotto
ABBTC121-TB
Cod. produttore
TC121-TB
Produttore
ABB
Lunghezza:
11.2 mm
Larghezza:
11.3 mm
Tipo di fissaggio:
Con clip a innesto
Altezza:
10.54 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C