ABB SPA - ABBTC1102 TYRAP BAS.A VITE 12.7X76MM POLY 6,6NAT100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 76 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363057956
Codice prodotto
ABBTC1102
Cod. produttore
TC1102
Produttore
ABB
Lunghezza:
76 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
2 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C