ABB SPA - ABBTC106 TYRAP ACC.MONT.VITE/RIV19X25,4MMP6,6NA200PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 19.1 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 25.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
200 PZ
EAN
5414363057918
Codice prodotto
ABBTC106
Cod. produttore
TC106
Produttore
ABB
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
25.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
229 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


