ABB SPA - ABBTC105 BASETTA ALLUMINIO VITE M4 13X25 1000PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 13.2 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363057895
Codice prodotto
ABBTC105
Cod. produttore
TC105
Produttore
ABB
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
13.2 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
102 mm
Colore:
Altri
Diametro del foro di montaggio:
4.9 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Temperatura di esercizio:
-100...450 °C