ABB SPA - ABBTC101 TYRAP BAS.A VITE 13X50MM POLY.6,6 NAT1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363057840
Codice prodotto
ABBTC101
Cod. produttore
TC101
Produttore
ABB
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
1 mm
Diametro del foro di montaggio:
5.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


