pagina iniziale

ABB SPA - ABBT167V6 T16-7,6 RELE TERMICO 5,7-7,6 CLASSE 10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBT167V6 T16-7,6 RELE  TERMICO 5,7-7,6 CLASSE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.7...7.6 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614397943

Codice prodotto

ABBT167V6

Cod. produttore

T167V6

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

5.7...7.6 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

T16-7 6 RELE TERMICO 5 7-7 6 CLASSE 10