pagina iniziale

ABB SPA - ABBT165V7 T16-5,7 RELE TERMICO 4,2-5,7 CLASSE 10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBT165V7 T16-5,7 RELE  TERMICO 4,2-5,7 CLASSE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 4.2...5.7 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614397936

Codice prodotto

ABBT165V7

Cod. produttore

T165V7

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

4.2...5.7 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

T16-5 7 RELE TERMICO 4 2-5 7 CLASSE 10