pagina iniziale

ABB SPA - ABBSU204MC35 SU204M-C35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSU204MC35 SU204M-C35 INT.AUTOMATICO UL489  10KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 35 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779931618

Codice prodotto

ABBSU204MC35

Cod. produttore

SU204MC35

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

35 A

Numero di poli protetti:

4

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

11.2 kA

Tensione nominale:

480 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Frequenza:

0...60 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico modulare ABB - serie/ modello ABBSU204MC35 - - SU204M-C35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 4P