ABB SPA - ABBSU203MK1 SU203M-K1 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 1 A
Numero di poli protetti - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779930260
Codice prodotto
ABBSU203MK1
Cod. produttore
SU203MK1
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
1 A
Numero di poli protetti:
3
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
11.2 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no