ABB SPA - ABBSU202MC10 SU202M-C10 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 2 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 10 A 
- Numero di poli protetti - 2 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016779931076
Codice prodotto
ABBSU202MC10
Cod. produttore
SU202MC10
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
11.2 kA
Tensione nominale:
440 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no