ABB SPA - ABBSU201MZ4 SU201M-Z4 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - Z
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 11.2 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4016779932899
Codice prodotto
ABBSU201MZ4
Cod. produttore
SU201MZ4
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
Z
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
11.2 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
277 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
69 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no