ABB SPA - ABBSN201MB10 SN201 M B10 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 2 
- Caratteristica di intervento - B 
- Corrente nominale - 10 A 
- Numero di poli protetti - 1 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012542093251
Codice prodotto
ABBSN201MB10
Cod. produttore
SN201MB10
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
0...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...10 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no