ABB SPA - ABBSN201LC40 SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542089056
Codice prodotto
ABBSN201LC40
Cod. produttore
SN201LC40
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
76 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
4.5 kA
Frequenza:
0...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...0 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP2X
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
55...55 °C
Antideflagrante:
no