ABB SPA - ABBSKT450-540X-50 SPECKON 7,6X450 NEROUV 50PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 450 mm
Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
50 PZ
EAN
5415022210514
Codice prodotto
ABBSKT450-540X-50
Cod. produttore
SKT450-540X-50
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
450 mm
Spessore del nastro / della fascetta:
1.8 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no