ABB SPA - ABBSARC1C16 S-ARC1 C16 AFDD CON INT. MAGNET. 6KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542886136
Codice prodotto
ABBSARC1C16
Cod. produttore
SARC1C16
Produttore
ABB
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Con neutro:
sì
potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
-1 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
4
Frequenza:
0...0 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Corrente nominale su contatti ausiliari:
16 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP2X