ABB SPA - ABBS802PVSP32 S802PV-SP32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
7612271471293
Codice prodotto
ABBS802PVSP32
Cod. produttore
S802PVSP32
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
5 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
5 kA
Tensione nominale:
1500 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
111 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Accessoriabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
1500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
0...0 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...70 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no