ABB SPA - ABBS752DRE32 S752DR-E32 INT.AUT.SEL.2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Caratteristica di intervento - E
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4016779879392
Codice prodotto
ABBS752DRE32
Cod. produttore
S752DRE32
Produttore
ABB
Numero di poli:
2
Caratteristica di intervento:
E
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione:
25 kA
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp):
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP40