pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBS615310 M204 25A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS615310 M204 25A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 12.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779615310

Codice prodotto

ABBS615310

Cod. produttore

S615310

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

12.5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

12.5 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttori magnetotermici serie M 200 solo magnetici. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60947-2: 25 kA per In = 25 A ; 15 kA per In> 25 A Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2. Poli: 4P. Corrente nominale: 25A. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a. Duplice segnalazione dello stato dell‘interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: – Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. – Indicatore direttamente dipendente dal contattomobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell‘interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. – Anteriore: cavo flessibile = 16 mm²; cavo rigido = 25 mm²; – Posteriore: barrette di collegamento = 10 mm²; Gli interruttori M 200 sono interruttori solo magnetici derivati dagli interruttori magnetotermici S 200 P in caratteristica D. Questi interruttori possono essere equipaggiati con gli stessi accessori, compresi i blocchi differenziali, degli interruttori magnetotermici S 200.