ABB SPA - ABBS598705 S204L C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 4 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 50 A 
- Numero di poli protetti - 4 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4016779598705
Codice prodotto
ABBS598705
Cod. produttore
S598705
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C


