pagina iniziale

ABB SPA - ABBS598323 S201L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS598323 S201L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779598323

Codice prodotto

ABBS598323

Cod. produttore

S598323

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore magnetotermico modulare 1P Corrente nominale In=25 A Curva caratteristica C Potere di interruzione secondo IEC/EN 60898 / IEC/EN 60947-2 pari a 4,5 kA/N.A Tensione nominale Ue=230/400 V Funzione Protezione dei circuiti contro sovraccarichie cortocircuiti.Installazione Fissaggio su guida DIN Ingombro 1 mod Dimensione dei morsetti per cavo flessibile 25 mmq Equipaggiabile con contatti ausiliari e di segnalazione, bobine a lancio di corrente e di minima tensione, comando motorizzato, blocchidifferenziali gamma DDA.